

2'272.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'456.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'272.00 CHF | - |
4+ | 2'059.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'043.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'027.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'012.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'982.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'967.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 289.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |