

83.20 CHF/ Unitéhors TVA
89.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.20 CHF | - |
4+ | 71.40 CHF | 14.18% |
10+ | 62.60 CHF | 24.76% |
20+ | 55.90 CHF | 32.81% |
30+ | 52.30 CHF | 37.14% |
50+ | 50.90 CHF | 38.82% |
100+ | 49.20 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |