

123.00 CHF/ Unitéhors TVA
132.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 123.00 CHF | - |
4+ | 106.00 CHF | 13.82% |
10+ | 92.60 CHF | 24.72% |
20+ | 82.80 CHF | 32.68% |
30+ | 77.30 CHF | 37.15% |
50+ | 75.30 CHF | 38.78% |
100+ | 72.60 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.17 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |