

1'060.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'145.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'060.00 CHF | - |
4+ | 960.50 CHF | 9.39% |
10+ | 953.00 CHF | 10.09% |
20+ | 945.50 CHF | 10.80% |
30+ | 938.50 CHF | 11.46% |
50+ | 924.00 CHF | 12.83% |
100+ | 917.50 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |