

89.60 CHF/ Unitéhors TVA
96.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.60 CHF | - |
4+ | 76.90 CHF | 14.17% |
10+ | 67.40 CHF | 24.78% |
20+ | 60.30 CHF | 32.70% |
30+ | 56.30 CHF | 37.17% |
50+ | 54.80 CHF | 38.84% |
100+ | 53.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R20T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |