

79.60 CHF/ Unitéhors TVA
86.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.60 CHF | - |
4+ | 68.60 CHF | 13.82% |
10+ | 60.10 CHF | 24.50% |
20+ | 53.80 CHF | 32.41% |
30+ | 50.20 CHF | 36.93% |
50+ | 48.90 CHF | 38.57% |
100+ | 47.10 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |