

66.30 CHF/ Unitéhors TVA
71.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.30 CHF | - |
4+ | 56.90 CHF | 14.18% |
10+ | 49.90 CHF | 24.74% |
20+ | 44.60 CHF | 32.73% |
30+ | 41.60 CHF | 37.25% |
50+ | 40.60 CHF | 38.76% |
100+ | 39.20 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |