

72.60 CHF/ Unitéhors TVA
78.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.60 CHF | - |
4+ | 62.40 CHF | 14.05% |
10+ | 54.80 CHF | 24.52% |
20+ | 49.10 CHF | 32.37% |
30+ | 45.80 CHF | 36.91% |
50+ | 44.60 CHF | 38.57% |
100+ | 43.00 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |