

80.80 CHF/ Unitéhors TVA
87.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.80 CHF | - |
4+ | 69.60 CHF | 13.86% |
10+ | 61.00 CHF | 24.50% |
20+ | 54.50 CHF | 32.55% |
30+ | 50.90 CHF | 37.00% |
50+ | 49.60 CHF | 38.61% |
100+ | 47.80 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |