

95.70 CHF/ Unitéhors TVA
103.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.70 CHF | - |
4+ | 82.20 CHF | 14.11% |
10+ | 72.10 CHF | 24.66% |
20+ | 64.40 CHF | 32.71% |
30+ | 60.10 CHF | 37.20% |
50+ | 58.50 CHF | 38.87% |
100+ | 56.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |