

122.50 CHF/ Unitéhors TVA
132.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122.50 CHF | - |
4+ | 105.50 CHF | 13.88% |
10+ | 92.30 CHF | 24.65% |
20+ | 82.40 CHF | 32.73% |
30+ | 77.00 CHF | 37.14% |
50+ | 75.00 CHF | 38.78% |
100+ | 72.30 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.2 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R20 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |