

96.50 CHF/ Unitéhors TVA
104.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.50 CHF | - |
4+ | 83.00 CHF | 13.99% |
10+ | 72.80 CHF | 24.56% |
20+ | 65.10 CHF | 32.54% |
30+ | 60.80 CHF | 36.99% |
50+ | 59.20 CHF | 38.65% |
100+ | 57.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |