

2'070.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'237.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'070.00 CHF | - |
4+ | 1'876.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'861.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'847.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'833.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'805.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'792.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 259.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |