

1'190.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'286.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'190.00 CHF | - |
4+ | 1'079.00 CHF | 9.33% |
10+ | 1'070.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'062.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'054.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'038.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'031.00 CHF | 13.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 255 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |