

963.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'041.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 963.00 CHF | - |
4+ | 872.50 CHF | 9.40% |
10+ | 866.00 CHF | 10.07% |
20+ | 859.00 CHF | 10.80% |
30+ | 852.50 CHF | 11.47% |
50+ | 840.00 CHF | 12.77% |
100+ | 833.00 CHF | 13.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |