

1'019.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'101.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'019.00 CHF | - |
4+ | 923.50 CHF | 9.37% |
10+ | 916.50 CHF | 10.06% |
20+ | 909.50 CHF | 10.75% |
30+ | 902.50 CHF | 11.43% |
50+ | 890.50 CHF | 12.61% |
100+ | 889.00 CHF | 12.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |