

73.90 CHF/ Unitéhors TVA
79.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.90 CHF | - |
4+ | 63.50 CHF | 14.07% |
10+ | 55.60 CHF | 24.76% |
20+ | 49.80 CHF | 32.61% |
30+ | 46.50 CHF | 37.08% |
50+ | 45.30 CHF | 38.70% |
100+ | 43.70 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |