

60.00 CHF/ Unitéhors TVA
64.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.00 CHF | - |
4+ | 51.40 CHF | 14.33% |
10+ | 45.10 CHF | 24.83% |
20+ | 40.30 CHF | 32.83% |
30+ | 37.60 CHF | 37.33% |
50+ | 36.70 CHF | 38.83% |
100+ | 35.40 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.12 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |