

78.10 CHF/ Unitéhors TVA
84.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.10 CHF | - |
4+ | 67.30 CHF | 13.83% |
10+ | 59.10 CHF | 24.33% |
20+ | 52.70 CHF | 32.52% |
30+ | 49.10 CHF | 37.13% |
50+ | 47.90 CHF | 38.67% |
100+ | 46.20 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |