

89.80 CHF/ Unitéhors TVA
97.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.80 CHF | - |
4+ | 77.30 CHF | 13.92% |
10+ | 67.80 CHF | 24.50% |
20+ | 60.50 CHF | 32.63% |
30+ | 56.40 CHF | 37.19% |
50+ | 55.00 CHF | 38.75% |
100+ | 53.10 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.04 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |