

133.50 CHF/ Unitéhors TVA
144.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 133.50 CHF | - |
4+ | 115.00 CHF | 13.86% |
10+ | 100.50 CHF | 24.72% |
20+ | 89.90 CHF | 32.66% |
30+ | 83.90 CHF | 37.15% |
50+ | 81.70 CHF | 38.80% |
100+ | 78.80 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |