

945.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'021.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 945.00 CHF | - |
4+ | 856.50 CHF | 9.37% |
10+ | 849.50 CHF | 10.11% |
20+ | 843.00 CHF | 10.79% |
30+ | 837.00 CHF | 11.43% |
50+ | 824.00 CHF | 12.80% |
100+ | 817.00 CHF | 13.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.32 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |