

2'128.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'300.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'128.00 CHF | - |
4+ | 1'929.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'914.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'899.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'885.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'856.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'842.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Dimension selon French R | NF-R76 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |