

114.50 CHF/ Unitéhors TVA
123.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.50 CHF | - |
4+ | 98.10 CHF | 14.32% |
10+ | 86.10 CHF | 24.80% |
20+ | 77.00 CHF | 32.75% |
30+ | 71.90 CHF | 37.21% |
50+ | 70.00 CHF | 38.86% |
100+ | 67.50 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 214 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |