

112.50 CHF/ Unitéhors TVA
121.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112.50 CHF | - |
4+ | 96.70 CHF | 14.04% |
10+ | 84.80 CHF | 24.62% |
20+ | 75.80 CHF | 32.62% |
30+ | 70.70 CHF | 37.16% |
50+ | 68.90 CHF | 38.76% |
100+ | 66.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R18 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |