

84.00 CHF/ Unitéhors TVA
90.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.00 CHF | - |
4+ | 72.20 CHF | 14.05% |
10+ | 63.30 CHF | 24.64% |
20+ | 56.50 CHF | 32.74% |
30+ | 52.80 CHF | 37.14% |
50+ | 51.40 CHF | 38.81% |
100+ | 49.70 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |