

1'915.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'070.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'915.00 CHF | - |
4+ | 1'735.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'722.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'708.00 CHF | 10.81% |
30+ | 1'695.00 CHF | 11.49% |
50+ | 1'670.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'657.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |