

3'021.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'265.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'021.00 CHF | - |
4+ | 2'738.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'717.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'696.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'675.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'635.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'615.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |