

1'100.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'189.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'100.00 CHF | - |
4+ | 997.00 CHF | 9.36% |
10+ | 989.50 CHF | 10.05% |
20+ | 981.50 CHF | 10.77% |
30+ | 974.00 CHF | 11.45% |
50+ | 959.50 CHF | 12.77% |
100+ | 952.50 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 235 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |