

915.50 CHF/ Unitéhors TVA
989.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 915.50 CHF | - |
4+ | 830.00 CHF | 9.34% |
10+ | 823.50 CHF | 10.05% |
20+ | 817.00 CHF | 10.76% |
30+ | 811.00 CHF | 11.41% |
50+ | 798.50 CHF | 12.78% |
100+ | 791.00 CHF | 13.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.62 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |