

55.90 CHF/ Unitéhors TVA
60.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.90 CHF | - |
4+ | 48.00 CHF | 14.13% |
10+ | 42.10 CHF | 24.69% |
20+ | 37.70 CHF | 32.56% |
30+ | 35.20 CHF | 37.03% |
50+ | 34.30 CHF | 38.64% |
100+ | 33.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.52 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 021 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |