

83.60 CHF/ Unitéhors TVA
90.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.60 CHF | - |
4+ | 72.00 CHF | 13.88% |
10+ | 63.20 CHF | 24.40% |
20+ | 56.40 CHF | 32.54% |
30+ | 52.60 CHF | 37.08% |
50+ | 51.20 CHF | 38.76% |
100+ | 49.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 912 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |