

75.30 CHF/ Unitéhors TVA
81.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.30 CHF | - |
4+ | 64.70 CHF | 14.08% |
10+ | 56.70 CHF | 24.70% |
20+ | 50.70 CHF | 32.67% |
30+ | 47.40 CHF | 37.05% |
50+ | 46.10 CHF | 38.78% |
100+ | 44.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |