

111.00 CHF/ Unitéhors TVA
119.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 111.00 CHF | - |
4+ | 95.50 CHF | 13.96% |
10+ | 83.70 CHF | 24.59% |
20+ | 74.80 CHF | 32.61% |
30+ | 69.80 CHF | 37.12% |
50+ | 68.00 CHF | 38.74% |
100+ | 65.60 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 213 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |