

127.00 CHF/ Unitéhors TVA
137.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 127.00 CHF | - |
4+ | 109.00 CHF | 14.17% |
10+ | 95.50 CHF | 24.80% |
20+ | 85.40 CHF | 32.76% |
30+ | 79.80 CHF | 37.17% |
50+ | 77.60 CHF | 38.90% |
100+ | 74.90 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |