

59.40 CHF/ Unitéhors TVA
64.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.40 CHF | - |
4+ | 51.00 CHF | 14.14% |
10+ | 44.80 CHF | 24.58% |
20+ | 39.90 CHF | 32.83% |
30+ | 37.30 CHF | 37.21% |
50+ | 36.30 CHF | 38.89% |
100+ | 35.10 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |