

1'856.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'006.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'856.00 CHF | - |
4+ | 1'682.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'669.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'656.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'644.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'619.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'607.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 229.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2293-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |