

1'645.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'778.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'645.00 CHF | - |
4+ | 1'491.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'479.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'468.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'456.00 CHF | 11.49% |
50+ | 1'435.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'424.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |