

1'076.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'163.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'076.00 CHF | - |
4+ | 974.50 CHF | 9.43% |
10+ | 967.00 CHF | 10.13% |
20+ | 959.50 CHF | 10.83% |
30+ | 952.50 CHF | 11.48% |
50+ | 938.00 CHF | 12.83% |
100+ | 931.00 CHF | 13.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |