

830.00 CHF/ Unitéhors TVA
897.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 830.00 CHF | - |
4+ | 752.50 CHF | 9.34% |
10+ | 746.50 CHF | 10.06% |
20+ | 741.00 CHF | 10.72% |
30+ | 735.00 CHF | 11.45% |
50+ | 724.00 CHF | 12.77% |
100+ | 717.00 CHF | 13.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |