

868.50 CHF/ Unitéhors TVA
938.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 868.50 CHF | - |
4+ | 787.00 CHF | 9.38% |
10+ | 781.00 CHF | 10.07% |
20+ | 775.00 CHF | 10.77% |
30+ | 769.00 CHF | 11.46% |
50+ | 757.50 CHF | 12.78% |
100+ | 753.00 CHF | 13.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.84 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |