

81.60 CHF/ Unitéhors TVA
88.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.60 CHF | - |
4+ | 70.20 CHF | 13.97% |
10+ | 61.50 CHF | 24.63% |
20+ | 55.10 CHF | 32.48% |
30+ | 51.40 CHF | 37.01% |
50+ | 50.10 CHF | 38.60% |
100+ | 48.30 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |