

1'773.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'916.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'773.00 CHF | - |
4+ | 1'607.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'594.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'582.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'570.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'546.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'535.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 219.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |