

2'760.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'983.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'760.00 CHF | - |
4+ | 2'501.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'482.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'463.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'444.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'407.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'389.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 219.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |