

1'051.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'136.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'051.00 CHF | - |
4+ | 952.00 CHF | 9.42% |
10+ | 944.50 CHF | 10.13% |
20+ | 937.50 CHF | 10.80% |
30+ | 930.50 CHF | 11.47% |
50+ | 916.50 CHF | 12.80% |
100+ | 909.50 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 217 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |