

1'561.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'687.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'561.00 CHF | - |
4+ | 1'415.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'404.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'393.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'383.00 CHF | 11.40% |
50+ | 1'362.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'352.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 371 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |