

967.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'045.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 967.50 CHF | - |
4+ | 876.50 CHF | 9.41% |
10+ | 870.00 CHF | 10.08% |
20+ | 863.00 CHF | 10.80% |
30+ | 856.50 CHF | 11.47% |
50+ | 844.00 CHF | 12.76% |
100+ | 837.50 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 214 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |