

52.00 CHF/ Unitéhors TVA
56.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.00 CHF | - |
4+ | 44.70 CHF | 14.04% |
10+ | 39.20 CHF | 24.62% |
20+ | 35.10 CHF | 32.50% |
30+ | 32.80 CHF | 36.92% |
50+ | 31.90 CHF | 38.65% |
100+ | 30.80 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.95 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 020 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |