

78.70 CHF/ Unitéhors TVA
85.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.70 CHF | - |
4+ | 67.70 CHF | 13.98% |
10+ | 59.40 CHF | 24.52% |
20+ | 53.20 CHF | 32.40% |
30+ | 49.70 CHF | 36.85% |
50+ | 48.40 CHF | 38.50% |
100+ | 46.60 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |