

72.40 CHF/ Unitéhors TVA
78.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.40 CHF | - |
4+ | 62.20 CHF | 14.09% |
10+ | 54.60 CHF | 24.59% |
20+ | 48.70 CHF | 32.73% |
30+ | 45.40 CHF | 37.29% |
50+ | 44.30 CHF | 38.81% |
100+ | 42.80 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.89 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |